PERRY - PER1LEPNR PITTOGR UOMO FRECCIA DX PER 1LEDDB - 1LEPNR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - rechts
Länge - 300 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108364633
Artikelnummer
PER1LEPNR
Herstellernummer
1LEPNR
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
rechts
Länge:
300 mm
Breite:
130 mm
Erkennungsweite:
26 m
1LE PNR Pittogramma uomo freccia destra da collocare sopra la bandiera 1LE DDB, 1LE DDBEL e 1LE DMDB. Dimensioni 300x120 mm.


