PERRY - PER1LEPNL PITTOGR UOMO FRECCIA SX PER 1LEDDB - 1LEPNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - links
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 300 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108364626
Artikelnummer
PER1LEPNL
Herstellernummer
1LEPNL
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
links
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
300 mm
Breite:
130 mm
Erkennungsweite:
26 m
1LEPNL Pittogramma per apparecchi di emergenza / segnalazione


