PERRY - PER1LELPNSD PITTOGR UOMO FRECCIA BS NEXT - 1LELPNSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - nein
Länge - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108004218
Artikelnummer
PER1LELPNSD
Herstellernummer
1LELPNSD
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
nein
Länge:
215 mm
Breite:
75 mm
Erkennungsweite:
22 m
Pittogramma uomo freccia basso da applicare sopra il diffusore della lampada NEXT. Dimensioni 215 x 75 mm.


