PERRY - PER1LELPNR PITTOGR UOMO FRECCIA DX NEXT - 1LELPNR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - rechts
Länge - 215 mm
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108004201
Artikelnummer
PER1LELPNR
Herstellernummer
1LELPNR
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
rechts
Länge:
215 mm
Breite:
75 mm
Erkennungsweite:
22 m
PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA DESTRA


