Startseite

PERRY - PER1LELNL PITTOGR UOMO FRECCIA SX PER ELIOS - 1LELNL

KopierenKopieren
PERRY - PER1LELNL PITTOGR UOMO FRECCIA SX PER ELIOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - Ausgang

  • Richtung - links

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364565

Artikelnummer

PER1LELNL

Herstellernummer

1LELNL

Hersteller

PER

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

Ausgang

Richtung:

links

Doppelseitig:

nein

Länge:

230 mm

Breite:

110 mm

Erkennungsweite:

15 m

Pittogramma uomo freccia sinistra da collocare sopra il diffusore della lampada ELIOS o della lampada NEXT. Dimensioni 230x110mm.