Startseite

PERRY - PER1LELLE1500 LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP65 - 1LELLE1500

KopierenKopieren
PERRY - PER1LELLE1500 LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Schlagfestigkeit - IK04

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108000739

Artikelnummer

PER1LELLE1500

Herstellernummer

1LELLE1500

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

110.22 mm

Breite:

250.22 mm

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

37.5 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...150 lm

1LE LLE1500 Lampada NEXT 150 lm - 1,5 h SEMPRE ACCESA - IP65 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W 150lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 3,6V 750 mAh NiCd Tempo di ricarica: 12 ore