PERRY - PER1LELL1000 LAMP NEXT 102LM LED 1,5H SA IP42 - 1LELL1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Schlagfestigkeit - IK04
Akkutechnologie - NiCd
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108003747
Artikelnummer
PER1LELL1000
Herstellernummer
1LELL1000
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Schlagfestigkeit:
IK04
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
110.22 mm
Breite:
250.22 mm
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
37.5 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100...100 lm


