Startseite

PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42 - 1LEL100L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schlagfestigkeit - IK04

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108000579

Artikelnummer

PER1LEL100L0

Herstellernummer

1LEL100L0

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1 W

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

110.22 mm

Breite:

250.22 mm

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

37.5 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105...105 lm

1LE L100L0 Lampada NEXT 105 lm - 1,5 h SOLO EMERGENZA - IP42 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W 105 lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 3,6V 600 mAh NiCd Consumo: 1W Tempo di ricarica: 12 ore