PERRY - PER1LEGL200 LAMP GS SA 200LM 1H IP44 - 1LEGL200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 4.3 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
30 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108024384
Artikelnummer
PER1LEGL200
Herstellernummer
1LEGL200
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
4.3 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
ja
Erkennungsweite:
18 m
Länge:
100 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
252 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
252 mm
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
252 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Einbaulänge:
10 mm
Polzahl:
1
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm


