PERRY - PER1LEGDB DIFFUSORE A BANDIERA 319X152X5MM - 1LEGDB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - nach unten
Doppelseitig - ja
Länge - 319 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108025732
Artikelnummer
PER1LEGDB
Herstellernummer
1LEGDB
Hersteller
PER
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
ja
Länge:
319 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
5 mm
DIFFUSORE A BANDIERA


