Startseite

PERRY - PER1LEG300L LAMP GS SE 295LM 1H IP44 - 1LEG300L

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEG300L LAMP GS SE 295LM 1H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108024322

Artikelnummer

PER1LEG300L

Herstellernummer

1LEG300L

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

0...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

325...325 lm

Max. Systemleistung:

2.3 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

18 m

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

252 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

134 mm

Außendurchmesser:

252 mm

Einbaubreite:

252 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaulänge:

10 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

1

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

PERRY ELECTRIC : LAMP GS SE 295LM 1H IP44, Apparecchio per illuminazione di emergenza