Startseite

PERRY - PER1LEG2300L LAMP GS SE 200LM 2H IP44 - 1LEG2300L

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEG2300L LAMP GS SE 200LM 2H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 1...2 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 30 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108027149

Artikelnummer

PER1LEG2300L

Herstellernummer

1LEG2300L

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

1...2 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

18 m

Länge:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

252 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

252 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Einbaulänge:

10 mm

Polzahl:

1

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...300 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

LAMP GS SE 200LM 2H IP44