PERRY - PER1LEFL2500 LAMP LIN 235LM LED 1H SA BIANCA - 1LEFL2500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108360802
Artikelnummer
PER1LEFL2500
Herstellernummer
1LEFL2500
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK04
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
235...235 lm
Max. Systemleistung:
24 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
134 mm