PERRY - PER1LEFL2000 LAMP LIN 200LM LED 1H SA BIANCA - 1LEFL2000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 18 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108360765
Artikelnummer
PER1LEFL2000
Herstellernummer
1LEFL2000
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
18 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
134 mm
Breite:
325 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
36 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...150 lm


