Startseite

PERRY - PER1LEFAL3000 LAMP LIN 300LM LED 1H AUTO BIANCA - 1LEFAL3000

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEFAL3000 LAMP LIN 300LM LED 1H AUTO BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108361083

Artikelnummer

PER1LEFAL3000

Herstellernummer

1LEFAL3000

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

36 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

325 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

134 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

36 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Einbaubreite:

126 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Lampada LINEARE - 1 h. AUTOTEST SE+SA - IP42. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W. Batteria: 6,0 V - 1,5 Ah NiCd. Tempo di ricarica: 24 ore. Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso. Dimensioni: 325x134x36. LED 5W 300 lm.