Startseite

PERRY - PER1LEF500L0 LAMP LIN 500LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF500L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEF500L0 LAMP LIN 500LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108363704

Artikelnummer

PER1LEF500L0

Herstellernummer

1LEF500L0

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

36 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

134 mm

Breite:

325 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

36 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...500 lm

LAMP LIN 500LM LED 1H EM BIANCA