Startseite

PERRY - PER1LEEX400 LAMP LED ANTIDEFL 410LM 1H SOLO EM - 1LEEX400

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEEX400 LAMP LED ANTIDEFL 410LM 1H SOLO EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108363247

Artikelnummer

PER1LEEX400

Herstellernummer

1LEEX400

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

230...230 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Max. Systemleistung:

4.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Lichtstrom bei Notbetrieb:

400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

470 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

1LE EX400 Antideflagrante 410 lm - 1h SE SE 410 lm Autonomia 1 h Batteria: 4,8 V · 4,0 Ah NiCd