PERRY - PER1LEEX200 LAMP LED ANTIDEFL 220LM 1H SOLO EM - 1LEEX200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Nennspannung - 230...230 V
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8019108363230
Artikelnummer
PER1LEEX200
Herstellernummer
1LEEX200
Hersteller
PER
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
230...230 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK06
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Max. Systemleistung:
3.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Lichtstrom bei Notbetrieb:
200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
470 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm