PERRY - PER1LEDMDB ACCESSORIO BANDIERA PER ELIOS IP65 - 1LEDMDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 368 mm
Breite - 165 mm
Packung
10 ST
EAN
8019108364084
Artikelnummer
PER1LEDMDB
Herstellernummer
1LEDMDB
Hersteller
PER
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
368 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
65 mm
Accessorio contenitore stagno IP65 per lampada ELIOS con diffusore a bandiera. Dimensione di bandiera: 332x132mm. Dimensione di stagno: 365x74.5mm.


