PERRY - PER1LEDEL1500 LAMP HERM XL 1500LM SA - 1LEDEL1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 18 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108363988
Artikelnummer
PER1LEDEL1500
Herstellernummer
1LEDEL1500
Hersteller
PER
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
18 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
92 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
599 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
85 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
600 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Einbaulänge:
95 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1330...1330 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm


