Startseite

PERRY - PER1LEDE1500L LAMP HERM XL 1500LM SE - 1LEDE1500L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108363803

Artikelnummer

PER1LEDE1500L

Herstellernummer

1LEDE1500L

Hersteller

PER

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

18 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Länge:

92 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

599 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

600 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Einbaulänge:

95 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1330...1330 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

LAMP HERM XL 1500LM SE