PERRY - PER1LEDDB DIFFUSORE A BANDIERA ELIOS - 1LEDDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Richtung - nach unten
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 132 mm
Breite - 332 mm
Packung
7 ST
EAN
8019108362684
Artikelnummer
PER1LEDDB
Herstellernummer
1LEDDB
Hersteller
PER
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Richtung:
nach unten
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
132 mm
Breite:
332 mm
Doppelseitig:
ja
Diffusore a bandiera per serie Elios. 332x132mm.


