Startseite

PERRY - PER1LEDAT ADATT MTG CABL SOVRATRACCIA TUBO EXT - 1LEDAT

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEDAT ADATT MTG CABL SOVRATRACCIA TUBO EXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Außengewinde - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - gerade

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108362639

Artikelnummer

PER1LEDAT

Herstellernummer

1LEDAT

Hersteller

PER

Mit Außengewinde:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

gerade

Außendurchmesser:

20 mm

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1LEDAT - ADATT MTG CABL SOVRATRACCIA TUBO EXT