Startseite

PERRY - PER1LED300L0 LAMP ELIOS 300LM LED 1H EM BIANCA - 1LED300L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LED300L0 LAMP ELIOS 300LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8019108361946

Artikelnummer

PER1LED300L0

Herstellernummer

1LED300L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350...350 lm

Max. Systemleistung:

8 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

22 m

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

322 mm

Einbaubreite:

322 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

ELIOS - Illuminazione di emergenza - Superficie coperta con 1 Lux a differenti altezze (installazione a soffitto). Assemblaggio rapido a incasso, a parete, su scatola tipo 503, su scatola da incasso tonda. Solo emergenza. Corpo e diffusore in PC - 230V 50/60 Hz - IP42 - IK04. Classe II. Bianco. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W. LED 2,2W 350lm - 1 h. Batteria: 6,0 V · 0,75 Ah NiCd.