PERRY - PER1LED150L0 LAMP ELIOS 150LM LED 1H EM BIANCA - 1LED150L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8019108361854
Artikelnummer
PER1LED150L0
Herstellernummer
1LED150L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Max. Systemleistung:
11 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Erkennungsweite:
22 m
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Breite:
322 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
120 mm
Einbaubreite:
322 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung