PERRY - PER1IT1051 INT.TEMPORIZZATO SCALE - 1IT1051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch
Montageart - Aufputz
Einbautiefe - 55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
24 ST
EAN
8019108020034
Artikelnummer
PER1IT1051
Herstellernummer
1IT1051
Hersteller
PER
Funktion:
elektronisch
Montageart:
Aufputz
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Rückfallverzögerung:
0.5...7 min
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
290 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
290 VA
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


