Startseite

PERRY - PER1IOIOWF02 INT ORARIO WIFI 2 MODULI DIN - 1IOIOWF02

KopierenKopieren
PERRY - PER1IOIOWF02 INT ORARIO WIFI 2 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108008377

Artikelnummer

PER1IOIOWF02

Herstellernummer

1IOIOWF02

Hersteller

PER

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

52500

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

ja

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

64

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

L’interruttore orario Wi-Fi può essere programmato, consultato e modificato tramite App da smartphone, tablet iOS e Android attraverso Internet. L’App consente di gestire un singolo dispositivo o gruppi di dispositivi e offre la possibilità di poter consultare i record storici di gestione per ottimizzare programmi e tempi di intervento. Caratteristiche: • Fino a 20 programmi memorizzati (programmi settimanali) • Programmabile da smartphone e tablet iOS e Android • Programmabile anche in assenza di connessione internet tramite smartphone da una distanza massima di 15-20 metri ( Wi-Fi Double tecnology®) • Programma Random • Programma ciclico • Programma conto alla rovescia • Pulsante per controllo manuale e reset • Led di rete WiFi • Led statorelè • Riserva di carica di 72 ore • Mantenimento ed esecuzione dei programmi anche in assenza di connessione Internet