PERRY - PER1IO7281 INT.OR.SETT. 2 DIN 2 RELE ORA LEG - 1IO7281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 220...240 V
24 h Programm - nein
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108031429
Artikelnummer
PER1IO7281
Herstellernummer
1IO7281
Hersteller
PER
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
220...240 V
24 h Programm:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
52500
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
nein
Mit Speicherkarte:
ja
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
64
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
nein
Externer Tastereingang:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
3500 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm