Startseite

PERRY - PER1IO7080 INT.OR.GIORN.2 DIN 1 RELE ORA LEG - 1IO7080

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO7080 INT.OR.GIORN.2 DIN 1 RELE ORA LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108031399

Artikelnummer

PER1IO7080

Herstellernummer

1IO7080

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.016 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

360

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

20

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

60 mm

Ampio display da 1”1/3 • Programmazione minima ON/OFF di 1 secondo • Programmazione anche oltre la mezzanotte, a cavallo di giorni diversi • Capacità memoria: 20 programmi ON-OFF accoppiabili in blocchi di giorni • Memoria EEPROM per il mantenimento dei programmi oltre la riserva di carica • Riserva di carica: 15 giorni • Vetrino di protezione incernierato • Vetrino di protezione piombabile • Morsetti da 6 mmq • Morsetti a vite imperdibile