Startseite

PERRY - PER1IO0171 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 CON RC - 1IO0171

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0171 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 CON RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108004584

Artikelnummer

PER1IO0171

Herstellernummer

1IO0171

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie