Startseite

PERRY - PER1IO0170 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC - 1IO0170

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0170 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108031146

Artikelnummer

PER1IO0170

Herstellernummer

1IO0170

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

220...240 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

1 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario analogico da quadro, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1IO0170 - INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 NO RC