PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002 - 1IO0057WFD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Ausführung der Steckdose - sonstige
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
15 ST
EAN
8019108008568
Artikelnummer
PER1IO0057WFD
Herstellernummer
1IO0057WFD
Hersteller
PER
Montageart:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
sonstige
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Uhrentyp:
Wochenuhr
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Schutzart (IP):
IP00


