Startseite

PERRY - PER1IO0057WF PRESA SPINA WIFI ITALIA V001 - 1IO0057WF

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0057WF PRESA SPINA WIFI ITALIA V001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108008490

Artikelnummer

PER1IO0057WF

Herstellernummer

1IO0057WF

Hersteller

PER

Montageart:

sonstige

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ P17

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Uhrentyp:

Wochenuhr

Kürzeste Schaltzeit:

1 min

Schutzart (IP):

IP00

Interruttore orario presa spina Wi-Fi Italia • Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz • Carico massimo 16A • Programmabile tramite App • Massimo 15 programmi settimanali per tipologia • Bottone frontale • LED di indicazione stato relé sul frontale • Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm