Startseite

PERRY - PER1IO0056 INT.OR.SETT. TS-WD1 SHUKO 16A - 1IO0056

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0056 INT.OR.SETT. TS-WD1 SHUKO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108031160

Artikelnummer

PER1IO0056

Herstellernummer

1IO0056

Hersteller

PER

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 s

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

1IO 0056 Interruttore orario settimanale presa/spina Suhuko 16 A CARATTERISTICHE Alimentazione 230V a.c. 50/60Hz Contatti 16 A Potenza commutabile massima 3500VA Intervallo d’intervento minimo 120 min Comando ON /TIMER