Startseite

PERRY - PER1IO0054 INT.OR.SETT. TS-WI3 16A ITALIANA - 1IO0054

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0054 INT.OR.SETT. TS-WI3 16A ITALIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - nein

  • Montageart - sonstige

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108030965

Artikelnummer

PER1IO0054

Herstellernummer

1IO0054

Hersteller

PER

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

nein

Montageart:

sonstige

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

PERRY ELECTRIC : INT.OR.SETT. TS-WI3 16A ITALIANA, Interruttore orario a spina