Startseite

PERRY - PER1IO0022/D15 INT.ORAR.GIORNAL.A CAVALIERI 15 - 1IO0022/D15

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0022/D15 INT.ORAR.GIORNAL.A CAVALIERI 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

EAN

8019108030583

Artikelnummer

PER1IO0022/D15

Herstellernummer

1IO0022/D15

Hersteller

PER

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

360

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 s

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

105 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

60 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

35 mm

Modelli elettromeccanici - 2 - 4 Moduli DIN.