Startseite

PERRY - PER1IO0021 INT.ORARIO GIORNALIERO A CAVALIERI - 1IO0021

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0021 INT.ORARIO GIORNALIERO A CAVALIERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108030095

Artikelnummer

PER1IO0021

Herstellernummer

1IO0021

Hersteller

PER

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

150

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Programmscheibenteilung 1:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

3500 W

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica. 2DIN