PERRY - PER1IO0020 INT.ORARIO SETT CON RIS CAR 72X72 - 1IO0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108030088
Artikelnummer
PER1IO0020
Herstellernummer
1IO0020
Hersteller
PER
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Versorgungsspannung:
220...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
72
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 min
Programmscheibenteilung 1:
0 min
Programmscheibenteilung 2:
0 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
3500 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
48 mm