Startseite

PERRY - PER1IO0016D15 INT.ORAR.72X72 SETTIMANALE - 1IO0016D15

KopierenKopieren
PERRY - PER1IO0016D15 INT.ORAR.72X72 SETTIMANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 220...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108030675

Artikelnummer

PER1IO0016D15

Herstellernummer

1IO0016D15

Hersteller

PER

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

900

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 s

Anzahl der Speicherplätze:

96

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

105 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

101 mm

Tensione di alimentazione 230V c.a. 50 - 60Hz. Dati nominali contatti 16(4) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF) 96 (0012) / 144 (0014 - 0015). Tempo di inserzione minimo ON - OFF 15 / 30 minuti (giornaliero) 60 minuti (settimanale). Visualizzazioni corona cavalieri meccanici. Potenza commutabile max. 3500 VA (per singolo contatto). Sezione max dei cavi ai morsetti 2.5 mmq. Grado di protezione (IP) IP 30. Tipo di uscita morsetti a vite imperdibile. Classe di isolamento II. Riserva di carica max 150 ore circa. Tipo di riserva batteria ricaricabile NiCd. Tolleranza sul tempo + - 1 sec/giorno. Limiti di temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Temperatura di stoccaggio -10°C +50°C. Tipo installazione a parete / a retroquadro. Involucro termoplastico- grigio RAL 7035. Tipo uso civile / terziario / industriale. Comandi a bordo corona cavalieri meccanici selettore: posizione timer / ON fisso. Precisione impostazione orologio meccanica con indice di riferimento. Programmazione corona tasti meccanica (blocchi 15’ / 60’). Dimensioni (LxPxH) 72 x 67.5 x 101.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie