PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO - 1IO0012D15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
25 ST
EAN
8019108030668
Artikelnummer
PER1IO0012D15
Herstellernummer
1IO0012D15
Hersteller
PER
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
360
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
nein
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 s
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 s
Anzahl der Speicherplätze:
96
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
105 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
101 mm