Startseite

PERRY - PER1IC7254 *INTERRU CREP TEMP 2CH 2DIN LUX-TIME - 1IC7254

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7254 *INTERRU CREP TEMP 2CH 2DIN LUX-TIME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart Lichtfühler - sonstige

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 1100 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108010202

Artikelnummer

PER1IC7254

Herstellernummer

1IC7254

Hersteller

PER

Montageart Lichtfühler:

sonstige

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Max. Glühlampenlast:

1100 W

Montageart:

DIN-Schiene

Schutzart (IP):

IP20

1IC 7254 Interruttore orario crepuscolare orario "LUX-TIME"2 canali - 2 DIN, la soluzione definitiva alla gestione dei carichi in base al tempo o alla luminosità e/o combinazioni di esse. Interruttore orario crepuscolare orario "LUX-TIME"2 canali -2 DIN, la soluzione definitiva alla gestione dei carichi in base al tempo o alla luminosità e/o combinazioni di esse.Tensione di alimentazione 230Vc.a.+/-10%, 50Hz Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON+OFF) 45 Tempodi inserzione minimo ON – OFF 1 minuto Visualizzazioni display LCD 1"1/3 retroilluminato Potenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto) Potenza: LP incandescenza 2300 W Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1000 W Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 500W (capacità tot 70 microF) Potenza: LP fluorescenti compatte 600W Sezione max dei cavi ai morsetti 6 mmq Grado di protezione (IP) IP 20 - IP 40 (a retroquadro) Tipo di uscita morsetti a vite imperdibile Classe di isolamento II Segnalazione relè ON / OFF ON / OFF su display LCD Riserva di carica 6 anni Tipo di riserva batteria sostituibile CR2032 Ritardo accensione/spegnimento 1 sec/59 min Tolleranza sul tempo + - 0.5 sec/giorno Limiti di temperatura di funzionamento -20°C/+60°C Temperatura di stoccaggio -30°C/+80°C Tipo installazione su guida DIN / a retroquadro Involucro termoplastico - grigio RAL 7035 Tipo uso civile / terziario / industriale Comandi a bordo tastiprogrammazione tasto funzione manuale ON / OFF Precisione impostazione orologio digitale per ore / minuti Cambio ora legale automatica per 4 aree geografiche Programmazione digitale per ore / minuti / secondi Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 30 mm