PERRY - PER1IC7245 INT.CREP.EST. FEBO - 1IC7245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 900 VA
Max. Schaltleistung LED - 550 W
Packung
1 ST
EAN
8019108005512
Artikelnummer
PER1IC7245
Herstellernummer
1IC7245
Hersteller
PER
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
900 VA
Max. Schaltleistung LED:
550 W
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...200 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
sonstige
Einbautiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65


