PERRY - PER1IC7243 INT CREP DA ESTERN0 - 1IC7243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2...200 lx
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein
Packung
10 ST
EAN
8019108010103
Artikelnummer
PER1IC7243
Herstellernummer
1IC7243
Hersteller
PER
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...200 lx
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Schaltleistung LED:
550 W
Montageart:
sonstige
Einbautiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65


