Startseite

PERRY - PER1IC7242 INT. CREP. DA ESTERNO CON MORSET. - 1IC7242

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7242 INT. CREP. DA ESTERNO CON MORSET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 3600 W

  • Max. Schaltleistung LED - 550 W

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 36 ST

Produktserien

Apparcchiature di commando

EAN

8019108010080

Artikelnummer

PER1IC7242

Herstellernummer

1IC7242

Hersteller

PER

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...200 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Montageart:

sonstige

Einbautiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Interruttore crepuscolare per montaggio a parete e/o palo • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz. • Montaggio da esterno. • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.. • Collegamento con cavi fino a 2.5 mm². • Cablaggio con cavo inguainato diametro 4-9mm. • Trimmer di regolazione soglia d'intervento da 2 - 200 Lux. • LED segnalazione soglia. • Involucro opalino anti UV. • Grado di protezione IP54. • Dimensioni (ØLxPxH) Ø82 x 97 x 101.