Startseite

PERRY - PER1IC7054 *INTERR CREP TEMP 1CH 2DIN LUX-TIME - 1IC7054

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7054 *INTERR CREP TEMP 1CH 2DIN LUX-TIME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Montageart Lichtfühler - sonstige

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108010196

Artikelnummer

PER1IC7054

Herstellernummer

1IC7054

Hersteller

PER

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Montageart Lichtfühler:

sonstige

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore orario crepuscolare orario ''LUX-TIME'' 1 canale-2 DIN.