Startseite

PERRY - PER1IC7053N INT.CREPUSCOLARE 1DIN - 1IC7053N

KopierenKopieren
PERRY - PER1IC7053N INT.CREPUSCOLARE 1DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Max. Glühlampenlast - 3600 W

  • Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA

  • Max. Schaltleistung LED - 550 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002474

Artikelnummer

PER1IC7053N

Herstellernummer

1IC7053N

Hersteller

PER

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Schaltleistung LED:

550 W

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

0...1000 lx

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Tasteingang:

nein

Bemessungsspannung Lichtfühler:

230 V

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Interruttore crepuscolare regolazione 0-1000 Lux 1DIN, Alte prestazioni con minimi ingombri per il pilotaggio anche di carichi induttivi come lampade a fluorescenza o a LED. Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz Uscita 1 contatto NA libero da potenziale: 16A /250V di tipo ZERO CROSSING Collegamento con cavi fino a 6 mmq Campo di regolazione 0-1000 Lux regolabile Doppia scala di regolazione Selettore per funzionamento: • sempre ON • sempre OFF • campo di regolazione 0-100 Lux • campo di regolazione 0-1000 Lux Trimmer di regolazione soglia di intervento Ritardo all’accensione/spegnimento per evitare false commutazioni: • ritardo accensione: 15 secondi • ritardo spegnimento : 30 secondi LED di segnalazione stato di funzionamento Relè senza Cadmio Dimensioni DIN (L x P x H) : 17,5 x 60 X 90 SONDA ESTERNASonda esterna con fotodiodo di precisione senza Cadmio Involucro opalino anti UV Grado di protezione IP65 Dimensioni sonda (LxPxH): 28 x 48 x 56.