PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM - 1IC7051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 1080 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 3500 VA
Max. Schaltleistung LED - 550 W
Packung
10 ST
EAN
8019108010066
Artikelnummer
PER1IC7051
Herstellernummer
1IC7051
Hersteller
PER
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
1080 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3500 VA
Max. Schaltleistung LED:
550 W
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
0...1000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


