Startseite

PERRY - PER1GAMR43917GPL MODULO RICAMBIO 43917GPL - 1GAMR43917GPL

KopierenKopieren
PERRY - PER1GAMR43917GPL MODULO RICAMBIO 43917GPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108181124

Artikelnummer

PER1GAMR43917GPL

Herstellernummer

1GAMR43917GPL

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

69 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di gas, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1GAMR43917GPL - MODULO RICAMBIO 43917GPL