Startseite

PERRY - PER1GAHE55ES SENSORE DI RICAMBIO PER SENSORI IP55

KopierenKopieren
PERRY - PER1GAHE55ES SENSORE DI RICAMBIO PER SENSORI IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108001972

Artikelnummer

PER1GAHE55ES

Herstellernummer

1GAHE55ES

Hersteller

PER

Montageart:

sonstige

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

SENSORE DI RICAMBIO PER SENSORI IP55