Startseite

PERRY - PER1GA6170 CAMPANA ANTIINCENDIO - 1GA6170

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA6170 CAMPANA ANTIINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 80 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108181254

Artikelnummer

PER1GA6170

Herstellernummer

1GA6170

Hersteller

PER

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

80 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

12 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stromart:

AC

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Mit Kontakt:

nein

1GA 6170 Campana antincendio CARATTERISTICHE Badenia elettromeccanica antincendio da 6" di colore rosso completa di staffa per il fissaggio Alimentazione 24V c.c. Certificazione EN 54-3